MERSEN ITALIA SPA - XESCMS222 PORTAFUS. BT CMS22X58 2 POLI - CMS222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione nominale - 690 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Packung
3 ST
EAN
8430399000381
Artikelnummer
XESCMS222
Herstellernummer
CMS222
Hersteller
XES
Tensione nominale:
690 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no


