Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESCMS222MI PORTAFUS. BT CMS22X58 CON MICRO E IND. 2 - CMS222MI

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESCMS222MI PORTAFUS. BT CMS22X58 CON MICRO E IND. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tensione nominale - 690 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399000664

Artikelnummer

XESCMS222MI

Herstellernummer

CMS222MI

Hersteller

XES

Tensione nominale:

690 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Numero di poli:

2

Con neutro:

Chiudibile a chiave:

no

Con indicatore di fusione: