Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESCMS223 PORTAFUS. BT CMS22X58 3 POLI - CMS223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tensione nominale - 690 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399000404

Artikelnummer

XESCMS223

Herstellernummer

CMS223

Hersteller

XES

Tensione nominale:

690 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con indicatore di fusione:

no

Portafusibili Modulostar CMS22 bassa tensione per fusibili cilindrici taglia 22x58 Configurazione CCD 3P