Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESDC121GPV12C200E FUS. 1200VDC T121 GPV 200A EF - DC121GPV12C200E

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESDC121GPV12C200E FUS. 1200VDC T121 GPV 200A EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340478631

Artikelnummer

XESDC121GPV12C200E

Herstellernummer

DC121GPV12C200E

Hersteller

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione di dimensionamento CC:

1200 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

52 W