MERSEN ITALIA SPA - XESDC122GPV11C315E FUS. 1100VDC T122 GPV 315A - DC122GPV11C315E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 315 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione - DC
Packung
1 ST
EAN
3605340478655
Artikelnummer
XESDC122GPV11C315E
Herstellernummer
DC122GPV11C315E
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
315 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione di dimensionamento CC:
1200 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
67 W


