MERSEN ITALIA SPA - XESD02AM44V25 FUS. BT NDZ AM D02 400VAC/400VDC 25A GIA - D02AM44V25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 440 V
Codice colore - Giallo
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Packung
10 ST
EAN
4086500062263
Artikelnummer
XESD02AM44V25
Herstellernummer
D02AM44V25
Hersteller
XES
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
440 V
Codice colore:
Giallo
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Fusibili in bassa tensione Neozed aM - D02 440 VAC Potere di interruzione: 50 kA


