MERSEN ITALIA SPA - XESCMS143M PORTAFUS. BT CMS14X51 CON MICRO 3P - CMS143M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione nominale - 690 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Packung
2 ST
EAN
8430399000244
Artikelnummer
XESCMS143M
Herstellernummer
CMS143M
Hersteller
XES
Tensione nominale:
690 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no
Portafusibile Modulostar CMS14 per fusibili cilindrici taglia 14x51 per fusibili con microswitch (+ pre-isolamento) (per fusibili con percussore) Configurazione CCD 3P


