Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR10AM50V1 FUS. BT AM 10,3 X 38 500VAC 1A - FR10AM50V1

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR10AM50V1 FUS. BT AM 10,3 X 38 500VAC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399008011

Artikelnummer

XESFR10AM50V1

Herstellernummer

FR10AM50V1

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.1 W

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 10,3x38 senza indicatore d'intervento.