Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR10AM50V10 FUS. BT AM 10,3 X 38 500VAC 10A - FR10AM50V10

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR10AM50V10 FUS. BT AM 10,3 X 38 500VAC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399008066

Artikelnummer

XESFR10AM50V10

Herstellernummer

FR10AM50V10

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.62 W

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 10,3x38 senza indicatore d'intervento.