MERSEN ITALIA SPA - XESFR10GG50V20 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 20A - FR10GG50V20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
1 ST
EAN
8430399007823
Artikelnummer
XESFR10GG50V20
Herstellernummer
FR10GG50V20
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gL/gG (Uso generale)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.4 W


