MERSEN ITALIA SPA - XESFR10GG69V10 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 690V AC 10A - FR10GG69V10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
10 ST
EAN
3605340356311
Artikelnummer
XESFR10GG69V10
Herstellernummer
FR10GG69V10
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gL/gG (Uso generale)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.15 W


