MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM69V16 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 16A - FR14AM69V16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
1 ST
EAN
8430399008721
Artikelnummer
XESFR14AM69V16
Herstellernummer
FR14AM69V16
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.05 W


