Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG69V12 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 12A - FR14GG69V12

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG69V12 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399008301

Artikelnummer

XESFR14GG69V12

Herstellernummer

FR14GG69V12

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gL/gG (Uso generale)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.8 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 14x51 senza percussore.