Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GR69V32T FUS. 14X51 GR 690VAC CON PERC. 32A - FR14GR69V32T

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GR69V32T FUS. 14X51 GR 690VAC CON PERC. 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340506846

Artikelnummer

XESFR14GR69V32T

Herstellernummer

FR14GR69V32T

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.9 W