MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG69V16P FUS. BT GG 22 X 58 690VAC CON PERC. 16A - FR22GG69V16P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
10 ST
EAN
8430399009490
Artikelnummer
XESFR22GG69V16P
Herstellernummer
FR22GG69V16P
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gL/gG (Uso generale)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.5 W


