Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG69V25 FUS. BT GG 22 X 58 - 690VAC 25A - FR22GG69V25

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG69V25 FUS. BT GG 22 X 58 - 690VAC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399009155

Artikelnummer

XESFR22GG69V25

Herstellernummer

FR22GG69V25

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gL/gG (Uso generale)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.5 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 22x58 senza percussore.