Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GR69V80T FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 80A - FR22GR69V80T

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GR69V80T FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340513936

Artikelnummer

XESFR22GR69V80T

Herstellernummer

FR22GR69V80T

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

13.8 W