Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB3C BLOCCO DISTR. FSPDB3C 1000VDC 310A (RAME - FSPDB3C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Nennstrom - 310 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

0782001319632

Artikelnummer

XESFSPDB3C

Herstellernummer

FSPDB3C

Hersteller

XES

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Nennstrom:

310 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

8

Breite:

46.9 mm

Tiefe:

64.3 mm

Höhe:

100.8 mm

Morsettiera di distribuzione, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESFSPDB3C - BLOCCO DISTR. FSPDB3C 1000VDC 310A (RAME