Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESG090511 MI5SF25V0,4 - G090511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.4 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 50 ST

EAN

3605340090901

Artikelnummer

XESG090511

Herstellernummer

G090511

Hersteller

XES

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

0.035 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.94 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG090511 - MI5SF25V0 4