MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG50V6P FUS. BT GG 14 X 51 - 500VAC CON PERC. 6A - FR14GG50V6P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
10 ST
EAN
8430399008530
Artikelnummer
XESFR14GG50V6P
Herstellernummer
FR14GG50V6P
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gL/gG (Uso generale)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.25 W


