MERSEN ITALIA SPA - XESGDL10 Fus. 6x32 125VAC vetro RITARDATI 10A - GDL10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 125 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Glassicherung
Packung
5 ST
EAN
0782001763381
Artikelnummer
XESGDL10
Herstellernummer
GDL10
Hersteller
XES
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
125 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4







