MERSEN ITALIA SPA - XESGDL2 Fus. 6x32 250VAC vetro RITARDATI 2A - GDL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Glassicherung
Packung
5 ST
EAN
0782001763268
Artikelnummer
XESGDL2
Herstellernummer
GDL2
Hersteller
XES
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4







