Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESGDL3 FUS. 6X32 250VAC VETRO RITARDATI 3A - GDL3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001763305

Artikelnummer

XESGDL3

Herstellernummer

GDL3

Hersteller

XES

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4