MERSEN ITALIA SPA - XESGDL5 FUS. 6X32 250VAC VETRO RITARDATI 5A - GDL5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Glassicherung
Packung
5 ST
EAN
0782001763336
Artikelnummer
XESGDL5
Herstellernummer
GDL5
Hersteller
XES
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4







