Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG50V125P FUS. BT GG 22 X 58 500VAC CON PERC. 125A - FR22GG50V125P

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG50V125P FUS. BT GG 22 X 58 500VAC CON PERC. 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399009599

Artikelnummer

XESFR22GG50V125P

Herstellernummer

FR22GG50V125P

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gL/gG (Uso generale)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

11.3 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 22x58 con percussore.