MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M10 FUS. GPV-HP10M-1 000VDC 10A - HP10M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001429935
Artikelnummer
XESHP10M10
Herstellernummer
HP10M10
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Fusibile HelioProtection gPV – HP10M – 1 000VDC Potere di interruzione minimo = 1.35In Potere di interruzione massimo = 10kA