Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M15 FUS. GPV-HP10M-1 000VDC 15A - HP10M15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001429959

Artikelnummer

XESHP10M15

Herstellernummer

HP10M15

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

50 kA

Fusibile HelioProtection gPV – HP10M – 1 000VDC Potere di interruzione minimo = 1.35In Potere di interruzione massimo = 10kA