MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M6 FUS. GPV-HP10M-1 000VDC 6A - HP10M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001429904
Artikelnummer
XESHP10M6
Herstellernummer
HP10M6
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
La serie di fusibili fotovoltaici (PV) HP10M di Mersen e stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. La costruzione ottimizzata consente a questi fusibili di resistere a cicli continui di temperature e correnti, incrementando la longevita del sistema. Il fusibile HP10M da 1000VDC, progettato per capacita di interruzione minime pari a 1,35 volte la sua corrente nominale, assicura linterruzione del circuito alle basse correnti di guasto normalmente prodotte dai gruppi fotovoltaici. Proteggete il vostro sistema fotovoltaico isolato o in rete dagli improvvisi guasti a terra e dai guasti di linea utilizzando la linea di fusibili HelioProtection di Mersen.







