Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10NH1GPV80 FUS. 1000VDC NH1 GPV 80A - HP10NH1GPV80

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESHP10NH1GPV80 FUS. 1000VDC NH1 GPV 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione - DC

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340532319

Artikelnummer

XESHP10NH1GPV80

Herstellernummer

HP10NH1GPV80

Hersteller

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Potere di interruzione:

50 kA

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

15 W