MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ10 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 10 - HSJ10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
0782001372491
Artikelnummer
XESHSJ10
Herstellernummer
HSJ10
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile Amp Trap - Bassa tensione HSJ (High Speed Classe J) - 600VAC







