MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ100 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 10 - HSJ100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
5 ST
EAN
0782001329594
Artikelnummer
XESHSJ100
Herstellernummer
HSJ100
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESHSJ100 - FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 10







