MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ15 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
0782001329464
Artikelnummer
XESHSJ15
Herstellernummer
HSJ15
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESHSJ15 - FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 15







