MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ20 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 20 - HSJ20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001329471
Artikelnummer
XESHSJ20
Herstellernummer
HSJ20
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile Amp Trap - Bassa tensione HSJ (High Speed Classe J) - 600VAC







