MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ25 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 25 - HSJ25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001329488
Artikelnummer
XESHSJ25
Herstellernummer
HSJ25
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile Amp Trap - Bassa tensione HSJ (High Speed Classe J) - 600VAC







