MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ300 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 300 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0782001329686
Artikelnummer
XESHSJ300
Herstellernummer
HSJ300
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
300 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile Amp Trap - Bassa tensione HSJ (High Speed Classe J) - 600VAC







