MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ35 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 35 - HSJ35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001329501
Artikelnummer
XESHSJ35
Herstellernummer
HSJ35
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile Amp Trap - Bassa tensione HSJ (High Speed Classe J) - 600VAC







