MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ40 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 40 - HSJ40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001329518
Artikelnummer
XESHSJ40
Herstellernummer
HSJ40
Hersteller
XES
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile Amp Trap - Bassa tensione HSJ (High Speed Classe J) - 600VAC







