Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG69V12 FUS. BT GG 22 X 58 - 690VAC 12A - FR22GG69V12

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG69V12 FUS. BT GG 22 X 58 - 690VAC 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399009124

Artikelnummer

XESFR22GG69V12

Herstellernummer

FR22GG69V12

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gL/gG (Uso generale)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 22x58 senza percussore.