MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GR69V50 FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 50A - FR14GR69V50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
10 ST
EAN
3605340507003
Artikelnummer
XESFR14GR69V50
Herstellernummer
FR14GR69V50
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.75 W


