MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG69V1 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 1A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
1 ST
EAN
8430399008233
Artikelnummer
XESFR14GG69V1
Herstellernummer
FR14GG69V1
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gL/gG (Uso generale)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.6 W


