Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM69V0.5 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 0,5A - FR14AM69V0.5

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM69V0.5 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 0,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399008646

Artikelnummer

XESFR14AM69V0.5

Herstellernummer

FR14AM69V0.5

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.9 W