Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESNH000GS69V50PV FUS. NH T.000 GS 690VAC CON PERC. 50A - NH000GS69V50PV

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESNH000GS69V50PV FUS. NH T.000 GS 690VAC CON PERC. 50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340359831

Artikelnummer

XESNH000GS69V50PV

Herstellernummer

NH000GS69V50PV

Hersteller

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale AC:

690 V

Categoria di utilizzo:

Altri

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione:

160 kA

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

10 W

Fusibile Protistor a coltello DIN - Bassa tensione. Taglia 000 - gS - 690VAC, con percussore.