MERSEN ITALIA SPA - XESNH00UD69V25PV FUS. NH T.00 URD 690VAC CON PERC. 25A - NH00UD69V25PV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
3 ST
EAN
3605340358230
Artikelnummer
XESNH00UD69V25PV
Herstellernummer
NH00UD69V25PV
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
170 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.2 W


