MERSEN ITALIA SPA - XESNH0UD69V125PV FUS. NH T.0 URD 690VAC CON PERC. 125A - NH0UD69V125PV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
3 ST
EAN
3605340358391
Artikelnummer
XESNH0UD69V125PV
Herstellernummer
NH0UD69V125PV
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH0
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
170 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
36.1 W


