MERSEN ITALIA SPA - XESNH0UD69V315PV FUS. NH T.0 URD 690VAC CON PERC. 315A - NH0UD69V315PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0
Corrente nominale - 315 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
3 ST
EAN
3605340358438
Artikelnummer
XESNH0UD69V315PV
Herstellernummer
NH0UD69V315PV
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH0
Corrente nominale:
315 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
170 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
80 W


