MERSEN ITALIA SPA - XESNH1GS69V250PV FUS. NH T.1 GS 690VAC CON PERC. 250A - NH1GS69V250PV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
3 ST
EAN
3605340360219
Artikelnummer
XESNH1GS69V250PV
Herstellernummer
NH1GS69V250PV
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
160 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
29 W


