Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESNH1UD69V250PV FUS. NH T.1 URD 690VAC CON PERC. 250A - NH1UD69V250PV

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESNH1UD69V250PV FUS. NH T.1 URD 690VAC CON PERC. 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399015736

Artikelnummer

XESNH1UD69V250PV

Herstellernummer

NH1UD69V250PV

Hersteller

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Tensione nominale AC:

690 V

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione:

170 kA

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

75 W

Fusibile Protistor a coltello DIN Taglia 1 - URD - 690VAC, con percussore.