MERSEN ITALIA SPA - XESNH2GG50V300-1 FUS. NH BT T.2 PROT ISOLANTE 500VAC GG 3 - NH2GG50V300-1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 300 A
Tensione nominale AC - 500 V
Categoria di utilizzo - gL/gG (Uso generale)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
3 ST
EAN
8430399002217
Artikelnummer
XESNH2GG50V300-1
Herstellernummer
NH2GG50V300-1
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
300 A
Tensione nominale AC:
500 V
Categoria di utilizzo:
gL/gG (Uso generale)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Potere di interruzione:
120 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
21 W


