MERSEN ITALIA SPA - XESNH2GS69V250PV FUS. NH T.2 GS 690VAC CON PERC. 250A - NH2GS69V250PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
3 ST
EAN
3605340360288
Artikelnummer
XESNH2GS69V250PV
Herstellernummer
NH2GS69V250PV
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
160 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
33 W


