MERSEN ITALIA SPA - XESNH2UD69V315PV FUS. NH T.2 URD 690VAC CON PERC. 315A - NH2UD69V315PV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 315 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
3 ST
EAN
8430399015798
Artikelnummer
XESNH2UD69V315PV
Herstellernummer
NH2UD69V315PV
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
315 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
170 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
108 W


